Beli BAUT SR-M5X12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  2. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  3. Tajima Rod
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Tajima Rod
    Deskripsi:
    -A tape rod can be winded up speedily.
  4. OSG Tap for Removing Spatter (SR-HT) (for Removing Weld Spatter for Female Screw Repair) (Mata Tap)
    Mulai

    Rp239.900

    OSG Tap for Removing Spatter (SR-HT) (for Removing Weld Spatter for Female Screw Repair) (Mata Tap)
    atribut:
    • Chamfer Lcf: 5P
    • Material: high-speed steel (high-speed steel steel) HSS
    • Precision: -0.06
  5. Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    DS2208-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT:DS2208-SR00007ZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZBRSHIELDED USB CABLE
    atribut:
    • Dimensions: 6x2.5x3.34inch
    • Light Source: 650nm visible laser diode
    • Scan Element Frequency: 50Hz
    • Voltage and Current:: 5volts ±10% at 130mA typical, 175mA max
    • Powert Source: Host power or external power supply
    • Scanner Type: Bi-directional
    • Scan Rate: 100 scans per second typical
    • Included Accecories: Yes, with Stand
    • Included Cables: Yes
  6. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  7. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  8. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  9. monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tube
    atribut:
    • Hardness: 50±5A
    • Material: Silicon rubber
    • Operating Temperature Range (°C): -40~200
  10. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  11. FACOM Hex Key Metric (Kunci L)
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

  12. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    47%
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  13. monotaro Clamp Lever Male Thread
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

    monotaro Clamp Lever Male Thread
    Deskripsi:
    Machine assembly parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material (Shaft): iron
    • Shape: L-shape
    • Type: Clamp lever
    • Connection to Equipment: Male screw
    • Material (Main Unit): Zinc die casting
  14. TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Soket Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Soket Hexagonal)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
    • Dimension 3 (mm): 21
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Size (inch): 1/2
  15. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp30.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  16. FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp149.900

    FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
    atribut:
    • Tip Type: Slotted
  17. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  18. Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (100)
    Mulai

    Rp13.900

    Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)
    Deskripsi:
    Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
  19. Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp8.900

    Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)
    Deskripsi:
    Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20
    atribut:
    • Product Type: Refillable Body
    • Tip Size (mm): 4.5 with line thickness 1.0-3.0
    • Tip Type: Round Tip
Daftar Harga BAUT SR-M5X12 Terbaru November 2026
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Rp11.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Tajima RodRp109.900
OSG Tap for Removing Spatter (SR-HT) (for Removing Weld Spatter for Female Screw Repair) (Mata Tap)Rp239.900
Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp1.699.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Rp19.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)Rp8.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)